• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Stirn- und Planfräsen, tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Artikel-Nr.: V06.PL50.020.28 Y X500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer V06.PL50.020.28 Y X500
EAN / GTIN 4069769301021
Herstellernummer AGFHX500
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Stirn- und Planfräsen
tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,2 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 28,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm