• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Spiralbohrer 16,50 5xD HA IC - QDA1650X05S180C

Artikel-Nr.: TQM00456
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00456
EAN / GTIN 4960664999767
Herstellernummer TQM00456
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Spiralbohrer 16,50 5xD HA IC - QDA1650X05S180C

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 48
Punktwinkel (SIG): 140
Gesamtlänge (OAL): 143
Schaftdurchmesser (DCON): 18,00
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Nutlänge (LCF): 93,0
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø16,50
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes