• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Spiralbohrer 5,50 5xD HA IC - QDA0550X05S060C

Artikel-Nr.: TQM00385
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00385
EAN / GTIN 4960664999255
Herstellernummer TQM00385
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VHM-Spiralbohrer 5,50 5xD HA IC - QDA0550X05S060C

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 36
Gesamtlänge (OAL): 82
Punktwinkel (SIG): 140
Nutlänge (LCF): 44,0
Bohrtiefe (RDD): 5xD
Schaftdurchmesser (DCON): 6,00
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Durchmesser (DC): ø5,50
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb