• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn OA Klemmhalter, Grundhalter mit Polygonschaft, Axiale Bearbeitung, ØD1=63 mm

Artikel-Nr.: TOA.90C6 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TOA.90C6 R
EAN / GTIN 4069769282870
Herstellernummer AE57
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn OA Klemmhalter
Grundhalter mit Polygonschaft, Axiale Bearbeitung
ØD1=63 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 63,0 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • f2 = 36,5 mm
  • L1 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Schraube = ATKP
  • Schraubendreher = T20R
  • h1 = 31,6 mm