• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MFH22-M10-04-2T

Artikel-Nr.: THN08643
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08643
EAN / GTIN 4960664982998
Herstellernummer THN08643
L-Nummer L22140 124762
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MFH22-M10-04-2T

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 1 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 2.5 mm
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 3.9 Degree
Plattengröße: 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.1 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 10
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10.5 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 11 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 14.438 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 20.9 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 21 Degree
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 22 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 25 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 30 mm
Gesamtlänge (OAL): 48
OAL (GTC - Gesamtlänge): 48 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 13600 1/min
Aussparung (LDN): 30,0
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): LOMU040410ER-GM
Durchmesser (DC): ø22
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Schafttyp: Shank M10
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb