• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEY16-S16

Artikel-Nr.: THN02600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN02600
EAN / GTIN 4960664365494
Herstellernummer THN02600
L-Nummer L22160 400
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEY16-S16

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.22 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 2
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.78 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 4
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 5.21 mm
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 8.7 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 15 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 16
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 16 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 17 Degree
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 19 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 30 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 36 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 77 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 89 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
Aussparung (LDN): 31,0
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
MIID (GTC – Master-Schneidwerkkennung, Position B): JOMT08T208ER-D
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb