• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S25-DRV230M-5-07

Artikel-Nr.: THD11639
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11639
EAN / GTIN 4960664833214
Herstellernummer THD11639
L-Nummer L22290 801
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S25-DRV230M-5-07

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.471 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.5 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 3.2 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 7.65 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 7.65 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 20.39 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 22 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 23 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 32
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 32 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 54 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 115 mm
Kopflänge (LFS): 136
OHX (GTC - überstehende Länge): 136 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 177 Degree
Gesamtlänge (OAL): 190
OAL (GTC - Gesamtlänge): 190 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
Bohrtiefe (LU): 115,0
Bohrtiefe (RDD): 5XD
Durchmesser (DC): ø23,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT070310-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb