• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A40T-DTFNL22-50

Artikel-Nr.: THC16095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC16095
EAN / GTIN 4960664730964
Herstellernummer THC16095
L-Nummer L22410 483
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A40T-DTFNL22-50

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 12 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 22.4 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 27 mm
H (GTC - Schafthöhe): 37 mm
B (GTC - Schaftbreite): 38.5 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 40 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 50 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 300 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 300 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 400
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): TNMG220408