• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - SIGER1616C-EH

Artikel-Nr.: THC09448
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC09448
EAN / GTIN 4960664595563
Herstellernummer THC09448
L-Nummer L22360 123
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SIGER1616C-EH

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 1 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 2.5 mm
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
WF (GTC - Funktionsbreite): 9 mm
H (GTC - Schafthöhe): 15 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 16
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 16 mm
Kopflänge (links): 36
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 159.5 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
OAL (GTC - Gesamtlänge): 160 mm
Nutbreite: 1.00-3.50
Mittelhöhe (HF): 15,0
Schaftdurchmesser (DCON): 16,0
Gesamtlänge (OAL): 160,0
Nuttiefe: 2,5
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GER100-005C
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb