• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter – SDJCR2020K-11

Artikel-Nr.: THC05163
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC05163
EAN / GTIN 4960664110728
Herstellernummer THC05163
L-Nummer L22460 66
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SDJCR2020K-11

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 11
Kopflänge (links): 18
Schafthöhe (H): 20
Schaftbreite (B): 20
B (GTC - Schaftbreite): 20 mm
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 25 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 125
LF (GTC – Funktionslänge): 125 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 125 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2020
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DCGW11T302
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb