• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Eckenfreistiche innen, 45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Artikel-Nr.: TH2.1.250.D45.80.25.25 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TH2.1.250.D45.80.25.25 R
EAN / GTIN 4069769265118
Herstellernummer A6W3
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Eckenfreistiche innen
45°, D=31,75 mm, Dmin= mm, L2= mm

Technische Parameter:

  • w≤ = 2,9 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Ød = 31,750 mm (Toleranz g6)
  • h = 29,8 mm
  • L1 = 250,0 mm (Toleranz js14)
  • Schraube = ATMB
  • f = 17,9 mm
  • h1 = 14,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm