• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Eckenfreistiche innen, 45°, D=32 mm, Dmin= mm, L2= mm

Artikel-Nr.: TH2.0032.D45.80.25.15 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.0032.D45.80.25.15 L
EAN / GTIN 4069769261783
Herstellernummer ASYX
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn H2
Acciaio, gambo tondo, sottosquadro interno
45°, D=32 mm, Dmin= mm, L2= mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T15F
  • h = 30,0 mm
  • h1 = 15,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolleranza g6)
  • L1 = 250,0 mm (tolleranza js14)
  • w≥ = 0,0 mm
  • w≤ = 1,9 mm
  • Vite = ATMB
  • f = 18,0 mm