• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung, D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Artikel-Nr.: TH2.0025.B31.61.12.15 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TH2.0025.B31.61.12.15 L
EAN / GTIN 4069769261189
Herstellernummer ASXB
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innenbearbeitung
D=25 mm, Dmin=31 mm, L2=61 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATMB
  • w≤ = 1,9 mm
  • Ød = 25,0 mm (Toleranz g6)
  • Schraubendreher = T15F
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 31,0 mm
  • L2 = 61,0 mm
  • L1 = 120,0 mm
  • f = 23,5 mm
  • h1 = 11,5 mm (Toleranz js14)
  • t1max = 10,0 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • t2max = 16,5 mm