• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Für maximale Stechtiefen, 15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Artikel-Nr.: TH2.0.625.S.B18.12.20 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer TH2.0.625.S.B18.12.20 R
EAN / GTIN 4069769262162
Herstellernummer A1FS
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Für maximale Stechtiefen
15,875 x 15,875 mm, L=125 mm, tmax=18 mm

Technische Parameter:

  • f1 = 15,08 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATH0
  • w≤ = 2,4 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • h = 15,875 mm
  • h1 = 15,88 mm (Toleranz js14)
  • L1 = 125,0 mm
  • tmax = 18,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • L2 = 28,5 mm