• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn H2 Klemmhalter, Stahl, Für die Kleinteilebearbeitung, 12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: TH2.0.500.S.A13.12.25 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TH2.0.500.S.A13.12.25 R
EAN / GTIN 4069769262070
Herstellernummer A2FN
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn H2 Klemmhalter
Stahl, Für die Kleinteilebearbeitung
12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 125,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATH0
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h = 12,70 mm
  • f1 = 11,65 mm
  • b = 12,70 mm
  • h1 = 12,7 mm (Toleranz js14)