• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Abstechen, w=1,6 mm, k=6°, tmax=5 mm, Spanformrille=Nein / No

Artikel-Nr.: TE3.L160.06 PS L X600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.L160.06 PS L X600
EAN / GTIN 4069769241594
Herstellernummer APPBX600
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Abstechen
w=1,6 mm, k=6°, tmax=5 mm, Spanformrille=Nein / No

Technische Parameter:

  • w = 1,6 mm (Toleranz -0,05)
  • κ = 6°
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Mit Spanformrille = Nein / No