• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Spanformrill, Nutnennbreite=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: TE3.0215.00 GT L X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer TE3.0215.00 GT L X800
EAN / GTIN 4069769232837
Herstellernummer AT0XX800
L-Nummer L23830 106374
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Spanformrill
Nutnennbreite=2,15 mm, w=2,25 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • Nutnennbreite = 2,15 mm
  • w = 2,25 mm (Toleranz +0,03)
  • S = 5,6 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Mit Spanformrille = Ja / Yes