• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E3 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten, Nutnennbreite=0,9 mm, w=0,93 mm, tmax=2,43 mm

Artikel-Nr.: TE3.0090.00 G L X408
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TE3.0090.00 G L X408
EAN / GTIN 4069769228564
Herstellernummer ANNBX408
L-Nummer L23830 106293
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E3 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten
Nutnennbreite=0,9 mm, w=0,93 mm, tmax=2,43 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 2,43 mm
  • S = 5,45 mm
  • w = 0,93 mm (Toleranz +0,03)
  • Nutnennbreite = 0,90 mm