• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schichtdickenmessgerät - FE extern TE 1250-0.1F, Max (µm) 100 µm; 1250 µm, Ablesbarkeit (µm) 0,1 µm; 1 µm

Artikel-Nr.: TE 1250-0.1F
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
Produktart Schichtdickenmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TE 1250-0.1F
EAN / GTIN 4045761140141
Herstellernummer TE 1250-0.1F
L-Nummer L40250 2707
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Externer Sensor zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Nullplatte und Justierfolien inklusive
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
  • Wählbare Einheiten: μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: - Standard: 3% des Messwertes oder ± 2,5 μm - Offset-Accur: 1% des Messwertes oder ± 1 μm
  • Typ
  • Konvex: 1,5 mm - Eben: 1,5 mm - Konkav: 25 mm
  • Typ Konvex: 3 mm,3 mm - Eben: 5 mm - Konkav: 50 mm,50 mm
  • Mindestdicke Grundmaterial: 300 µm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 131×65×28 mm
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 4×1.5 V AAA
  • Nettogewicht ca. 0,10 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte