• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längsaufnahme, Polygon ISO 26623 , PSC 40, 2.40C4SQT15

Artikel-Nr.: S02957
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
Artikelnummer S02957
EAN / GTIN 4069739499949
Herstellernummer 2.40C4SQT15
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Schaft 30° gedreht, PSC Aufnahme, Innenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 2.40C4SQT15
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 76
  • Kraglänge (LPR): 99 mm
  • Funktionslänge (WF): 99 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: PSC 40
  • Kühlung Aufnahme: Innenkühlung