• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 40 mm, 17.4040G300RLW

Artikel-Nr.: S01431
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
Artikelnummer S01431
EAN / GTIN 4069739486666
Herstellernummer 17.4040G300RLW
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.4040G300RLW
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 80
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 120 mm
  • Funktionslänge (WF): 90 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung