• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Frässchneidplatte, Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Artikel-Nr.: P12.0150.02 G X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer P12.0150.02 G X510
EAN / GTIN 4069769213522
Herstellernummer AM2NX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Allgemeines Nutfräsen, Gerade Nutform
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=12 mm, tmax=2,5 mm

Technische Parameter:

  • w = 1,50 mm (Toleranz +0,02)
  • ØDS = 11,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 12,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • ZEFP = 3