• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill PX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ, D=15,875, L2=12, D1=6

Artikel-Nr.: P10.0.625.06.12 A ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer P10.0.625.06.12 A ST
EAN / GTIN 4069769211979
Herstellernummer ABXD
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875 , L2=12 , D1=6

Technische Parameter:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • L1 = 80,0 mm
  • Schraube = ATK3
  • Schraubendreher = T8F
  • L2 = 12,0 mm
  • ØD1 = 6,0 mm