• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill AX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Regelgewinde, P=0,7-0,8 mm, Ab Gewindegröße=M4, L2=9,1 mm

Artikel-Nr.: MA4.MT07.C.01.09.05 AM X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer MA4.MT07.C.01.09.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204735
Herstellernummer AX1AX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill AX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Regelgewinde
P=0,7-0,8 mm, Ab Gewindegröße=M4, L2=9,1 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 44,0 mm
  • S = 0,4 mm
  • tmax = 0,46 mm
  • ØDS = 2,70 mm
  • ØD1 = 1,58 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • Steigung (bis) = 0,80 mm
  • Steigung (von) = 0,70 mm
  • Ab Gewindegröße = M4
  • w = 0,08 mm