• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill MX Fräserschaft, Stahl, Fräserschaft, Weldon-Aufnahme, Schneidkr.=44 mm, D=25 mm, Zähne=

Artikel-Nr.: M80.2544.03.IC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer M80.2544.03.IC
EAN / GTIN 4069769197983
Herstellernummer AXEZ
L-Nummer L23830 906
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill MX Fräserschaft
Stahl, Fräserschaft, Weldon-Aufnahme
Schneidkr.=44 mm, D=25 mm, Zähne=

Technische Parameter:

  • ØD1 = 34,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • L1 = 125,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 44,0 mm