• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″, 3/8″ Steckschlüsselsatz 40/45/36/12 KN 48tlg

Artikel-Nr.: L60010 5779
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 5779
EAN / GTIN 4018754260416
Herstellernummer 96012047
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 48
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″, 3/8″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 420 mm
  • Gewicht: 2712 g
  • Breite mm (b): 230 mm

Lieferumfang:

Inhalt 48-teilig:
  • 12 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 3/8″ Nr. 45: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  • 8 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm
  • 1 Steckschlüsseleinsatz lang, mit Doppelsechskant und Gummieinsatz 3/8″ Nr. 4600: 16 mm-5/8″
  • 3 Bits Kreuzschlitz 1/4″ Nr. PH 1221-1223: PH1; PH2; PH3
  • 1 Bit Kreuzschlitz 1/4″ Nr. PZ 1222: PZ2
  • 6 Bits Schlitz 1/4″ 1160, 1162, 1164, 1166, 1166/1, 1168: 0,5 x 3; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8 mm
  • 5 Bits Sechskant 1/4″ 1300-1304: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 1 Knarre 1/4″ Nr. 415-2K: L. 117 mm
  • 1 Knarre 3/8″ Nr. 435-2K: L. 193 mm
  • 1 Verlängerung 1/4″ Nr. 405: L. 150 mm
  • 2 Verlängerungen 3/8″ Nr. 427: L. 76; 240 mm
  • 1 Kardangelenk 1/4″ Nr. 407: L. 37 mm
  • 1 Kardangelenk 3/8″ Nr. 428: L. 46 mm
  • 1 Steckgriff 1/4″ Nr. 400N: L. 150 mm
  • 1 Quergriff 1/4″ Nr. 425: L. 165 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 412: L. 25 mm
  • 1 Bit-Halter 1/4″ Nr. 442: L. 32 mm
  • 1 Reduzierstück Nr. 431: 3/8 auf 1/4″

Passende Produkte