• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelmaulschlüssel-Satz ELECTRIC 12A/13 5/32 - 9/16 13tlg

Artikel-Nr.: L60010 442
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 442
EAN / GTIN 4018754080830
Herstellernummer 96404654
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zöllige, gleiche Schlüsselweiten
  • gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 13
  • Bereich: 5/32 - 9/16
  • Inhalt: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 ″
  • Nr.: 12a/13
  • Gewicht: 320 g

Lieferumfang:

Inhalt 13-teilig:
  • 13 Doppelmaulschlüssel Nr. 12a: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″