• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitril-Einweghandschuh, puderfrei (Pk100) Schwarz XL

Artikel-Nr.: L01840 154
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
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
Artikelnummer L01840 154
EAN / GTIN 5036108279227
Herstellernummer A925BKRXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere Nitril-Einweghandschuhe eliminieren das Risiko von allergischen Reaktionen, die mit Latexhandschuhen verbunden sind. Die strukturierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Feinfühligkeit sowohl bei nassen als auch bei trockenen Bedingungen. 100 Handschuhe pro Box,

Merkmal:

  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Einweg-Nitrilhandschuhe vermeiden das Risiko von allergischen Reaktionen, die mit Latexhandschuhen verbunden sind
  • Geschmeidig und glatt mit einer Perlenmanschette
  • Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
  • 240cm Länge
  • 0,07 mm Dicke
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE Lebensmittel-zugelassen

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril;