• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BP 210 Druckluft-Blaspistole

Artikel-Nr.: L01750 58
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01750 58
EAN / GTIN 4007430246233
Herstellernummer 601580000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

    Lieferumfang
  • EURO Stecknippel 1/4″, Verlängerung 210 mm

Merkmal:

  • Arbeitsdruck: 2 - 6 bar
  • Gewicht: 0.14 kg
  • Luftbedarf: 100 - 200 l/min
  • Produktbeschreibung: Leichtes, robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb