• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Korpusspanner KSV

Artikel-Nr.: KSV
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KSV
EAN / GTIN 4008158032078
Herstellernummer KSV
L-Nummer L80030 268
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verlängerung für Korpusspanner KSV
  • Spannkraft bis zu 5.000 N
  • Spannbacken stufenlos verstellbar
  • Spannen an schrägen und parallelen Flächen

Merkmal:

  • Spannweite: 1000 mm