• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner, Form C, Standard, verzinkt, Stahl

Artikel-Nr.: K2282.031503
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2282.031503
EAN / GTIN 4059245991068
Herstellernummer K2282.031503
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl A2.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
  • Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition.
  • Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
  • Form C mit quadratischer Schubstange für hohe Torsionskräfte.

Merkmal:

  • H: 83,3 mm
  • D: 7,1 mm
  • D 1: 12,6 mm
  • B: 41,3 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schubstangenspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 109,5 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 41,3 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Form: C
  • L 1: 43,7 mm
  • A 2: 34,9 mm
  • B 1: 55,6 mm
  • L 2: 25,4 mm
  • Hub S: 41,3 mm
  • Handkraft FH: 100
  • M: M8x50
  • A 3: 15,9 mm
  • B 5: 4,8 mm
  • Haltekraft F 2: 3150 N
  • Öffnungswinkel Griff: 180°
  • C 1: 17,5 mm
  • Spannkraft F 1: 1800 N

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb