• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehriegel, verchromt, abschließbar, Zink, SW 27

Artikel-Nr.: K2216.18281
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2216.18281
EAN / GTIN 4059245946105
Herstellernummer K2216.18281
L-Nummer L31350 180384
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
  • Mutter Zink.
Ausführung
  • Gehäuse und Betätigung verchromt.
  • Mutter blank.
Bestellbeispiel
  • K2216.18321
Hinweis
  • Abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
  • Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
  • Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.
  • Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
  • Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
  • *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
  • Zungen Stahl, mit Anschlag K2218.
  • Schlüssel für Drehriegel K1511.

Merkmal:

  • H 2: 6,3 mm
  • B: 19 mm
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Drehriegel
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: verchromt
  • Ausführung 2: abschließbar
  • H 3: 4 mm
  • B 1: 8,1 mm
  • SW=Schlüsselweite: 27
  • D=Durchmesser: 28
  • S=max. Wandstärke: 8 mm
  • Betätigung: Schlüssel gleichschließend

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb