• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenspanner, mit Spannspitze, brüniert, Gr. 30, Vergütungsstahl, SW 24

Artikel-Nr.: K2117.30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2117.30
EAN / GTIN 4059245884124
Herstellernummer K2117.30
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Bestellbeispiel
  • K2117.20
Hinweis
  • Der mechanische Seitenspanner ohne Niederzugeffekt ist als Spannelement und als Anschlagelement einsetzbar.
  • Befestigungsschrauben ISO 4014 (10.9) und Muttern für T-Nuten DIN 508 sind im Lieferumfang enthalten.
Vorteile
  • - kompakte Bauweise
  • - horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit
  • - wechselbare Druckschraube

Merkmal:

  • H 1: 34 mm
  • D 2: M6
  • D 1: M16
  • Größe: 30
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Seitenspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: mit Spannspitze
  • B 1: 36 mm
  • B 2: 20 mm
  • SW=Schlüsselweite: 24
  • D=Gewinde: M16
  • Hub S: 10 mm
  • L 3: 26,5 mm
  • L 4: 36 mm
  • L 5: 32 mm
  • F.1: 30 kN
  • Anziehdrehmoment M 1: 205 Nm
  • Anziehdrehmoment M 2: 125 Nm
  • L 1 min.: 189,5 mm
  • L 1 max.: 199,5 mm
  • L 2 max.: 70,5 mm
  • L 2 min.: 60,5 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb