• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Duroplastrad, ohne Feststellsystem, ohne Gehäuse, Duroplast

Artikel-Nr.: K1785.25050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1785.25050
EAN / GTIN 4059245597840
Herstellernummer K1785.25050
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Duroplast PF.
Ausführung
  • Härte 90° Shore D, schwarz.
  • Kerbschlagzähigkeit ca. 2,5 kJ/m².
Bestellbeispiel
  • K1785.07528
Hinweis
  • Duroplasträder für den Hochhitzebereich mit sehr guten Laufeigenschaften auf glatten Böden.
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggresive Medien. Typische Einsatzgebiete sind Warmbetriebe, Lackierereien, Backöfen und Räucheröfen in der Lebensmittelindustrie.
  • Auf rauhen Böden ist ein erhöhter Abrieb unvermeidlich. Das Fahren gegen Kanten oder Schwellen sollte wegen der begrenzten mechanischen Widerstandsfähigkeit von Phenolharz vermieden werden.
Temperaturbereich
  • -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C.

Merkmal:

  • D 1: 20,2 mm
  • Material Grundkörper: Duroplast
  • Benennung: Duroplastrad
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: ohne Feststellsystem
  • Ausführung 2: ohne Gehäuse
  • B 1: 58 mm
  • Produkttyp: hitzebeständig
  • Tragfähigkeit kg: 350
  • Radlagerung: Gleitlager
  • D=Rollendurchmesser: 250 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb