• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifbehälter, Form C, für Einhängeprofil, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K1629.20110205
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
Artikelnummer K1629.20110205
EAN / GTIN 4059245507337
Herstellernummer K1629.20110205
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt.
  • Sichtfenster PC.
Bestellbeispiel
  • K1629.10110103
Hinweis
  • Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
  • Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
  • Zur Bereitstellung von Kleinteilen.
  • Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden.
Lieferumfang
  • Form A: 1x Greifbehälter.
  • Form B: 1x Greifbehälter.
  • Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
  • Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
Zubehör
  • Schwenkadapter K1630.

Merkmal:

  • H 2: 2,7 mm
  • H 1: 8 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Greifbehälter
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: für Einhängeprofil
  • Form: C
  • L 1: 183 mm
  • B 1: 47 mm
  • L 2: 5 mm
  • B 2: 13,6 mm