• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbacken, mit Stufe, Spannfläche glatt und Pins, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1557.1252
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
Artikelnummer K1557.1252
EAN / GTIN 4059245518951
Herstellernummer K1557.1252
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannbacken Kombi werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc. sowie zum Niederzugspannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstückoberflächen.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Spannbacken gehärtet, blank.
  • Spannpins gehärtet, brüniert.
  • Spannfläche hartmetallbeschichtet.
  • Skala laserbeschriftet.
Bestellbeispiel
  • K1557.1252
Hinweis
  • Bei Verwendung der Spannbacken Kombi glatt und mit Pins, müssen die Werkstücke zum Spannen im Bereich der Spannpins auf einer Auflageleiste mit der Höhe 12 mm aufgelegt werden.
Zubehör
  • Torxschrauben M6x10
Verwendung
  • Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung.
  • Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen.
Zeichnungshinweis
  • 1) Spannfläche hartmetallbeschichtet

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Spannbacken
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Stufe
  • Ausführung 2: Spannfläche glatt und Pins
  • S=Stärke: 13 mm
  • Anzahl Pins: 8