• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Drehriegel, rechts, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1350.14518
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1350.14518
EAN / GTIN 4059245329182
Herstellernummer K1350.14518
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Edelstahl 1.4401.
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • Drehriegel K1350.14518
  • Zunge K1340.45060
Hinweis
  • Der Sicherheits-Drehriegel ist auch bei hohem Anpressdruck, durch ein eingebautes Sperrelement, rüttel- und vibrationssicher gemäß DIN 43668. Die Betätigung ist ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. Der Schlüssel ist nur in Verschlußstellung abziehbar. Drehriegel Baugruppe vormontiert. Ausführung rechts = entgegen dem Uhrzeigersinn schließend. Ausführung links = im Uhrzeigersinn schließend. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
  • Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
  • *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
  • Steckschlüssel K0535.
  • Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340.
Zeichnungshinweis
  • 1) Flachdichtung
  • 2) selbstsichernde Schraube
Betätigung
  • a) Doppelbart 5 mm

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Sicherheits-Drehriegel
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: false
  • Ausführung 1: rechts
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4401
  • D=Durchmesser: 30
  • Betätigung: Doppelbart 5 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb