• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbolzen, Form A, UNILOCK, Gr. 80MM, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K0967.140220516
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0967.140220516
EAN / GTIN 4059245245239
Herstellernummer K0967.140220516
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • Gehärtet und brüniert.
  • Funktionsflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0967.140160512
Hinweis
  • Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.
  • Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich
  • - Haltekraft (M10) 35.000 N
  • - Haltekraft (M12) 50.000 N
  • - Haltekraft (M16) 75.000 N
  • Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.
  • Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei K1471, K0968 und K0967 mit Gewindebolzen.

Merkmal:

  • H: 5 mm
  • D 2: 18,5 mm
  • D 1: M16
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 80MM
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Spannbolzen
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • D 3: 14,2 mm
  • Form: A
  • SW: 17
  • T: 12,5
  • D=Aufnahme: 22 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb