• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefspanner, Form A, fest, vergütet und brüniert, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K0932.1209
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0932.1209
EAN / GTIN 4059245237883
Herstellernummer K0932.1209
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • vergütet und brüniert.

Merkmal:

  • H 2: 10 mm
  • H 1: 23 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Tiefspanner
  • Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert
  • Ausführung 1: fest
  • Form: A
  • L 1: 37 mm
  • Befestigungsart: Befestigungsbohrungen
  • H 3: 2,3 mm
  • B 1: 12 mm
  • L 2: 16 mm
  • D=Durchmesser: 8
  • Spannkraft: 20000 N
  • J: 5 mm
  • G=Gewinde: M12
  • Anwendung: Rohteile
  • Anziehdrehmoment: 90 Nm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb