• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkurbel, Form D, Innenvierkant, gestrahlt, drehbar, ähnlich DIN 469, mit drehbarem Griff, Grauguss, SW 12+0,2

Artikel-Nr.: K0685.208X12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0685.208X12
EAN / GTIN 4059245100811
Herstellernummer K0685.208X12
L-Nummer L31350 119118
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • gestrahlt.
Ausführung
  • Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.

Merkmal:

  • H 2: 24 mm
  • D 1: 24 mm
  • Material Grundkörper: Grauguss
  • Benennung: Handkurbel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gestrahlt
  • Ausführung 1: Innenvierkant
  • Ausführung 2: drehbar
  • Form: D
  • Form-Typ: mit drehbarem Griff
  • H 3: 33 mm
  • DI: ähnlich DIN 469 N
  • SW=Schlüsselweite: 12+0,2
  • Produkttyp: Griff drehbar
  • Griff: Ballengriff
  • A=Achsabstand: 80 mm
  • Durchmesser Ballengriff: 20 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb