• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzange, für Innenspannung, eloxiert, Aluminium hochfest

Artikel-Nr.: K0502.216030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0502.216030
EAN / GTIN 4059245235476
Herstellernummer K0502.216030
L-Nummer L31350 480
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff, Ausführung
  • Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K0502.116030
Hinweis
  • Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich.
  • Spannbereich 0,2 mm.
  • Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt.
Zubehör
  • Zugkonus K0502.1024

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: eloxiert
  • Material Grundkörper: Aluminium hochfest
  • Benennung: Spannzange
  • Ausführung 2: für Innenspannung
  • Ausführung: Innenspannung
  • Werkstückgewicht max. kg: 25
  • Spannbereich min. - max.: Ø 30 - Ø 140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb