• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grippers und Einsätze, Form F, rund, gehärtet und brüniert, mit Senkbohrung, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K0385.11610
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0385.11610
EAN / GTIN 4059245138630
Herstellernummer K0385.11610
L-Nummer L31350 1121
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff, Ausführung
  • Form F Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert.
Hinweis
  • Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Grippers und Einsätze
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und brüniert
  • Ausführung 1: rund
  • Ausführung 2: mit Senkbohrung
  • Form: F
  • Befestigungsart: Buchsen
  • D 4: 4,5
  • T: 5,6
  • D 5: 8
  • D 2=Durchmesser: 16 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb