• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungs-Spiralkabel, Form A, schwarz, mit Schlüsselring, Polyurethan

Artikel-Nr.: K0367.10100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0367.10100
EAN / GTIN 4059245025145
Herstellernummer K0367.10100
L-Nummer L31350 113679
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Spiralkabel aus PUR.
  • Öse Kupfer oder Edelstahl.
  • Schlüsselring Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • Spiralkabel schwarz.
  • Öse Kupfer verzinkt oder Edelstahl blank.
  • Schlüsselring Stahl verchromt oder Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K0367.10200
Hinweis
  • Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Vorrichtungsteilen. Sehr gute Rückstellkraft, robust und verschleißfest.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Polyurethan
  • Benennung: Sicherungs-Spiralkabel
  • Form: A
  • L 1: 500 mm
  • Form-Typ: mit Schlüsselring

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb