• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, verzinkt und passiviert, Fuß waagrecht, Edelstahl

Artikel-Nr.: K0074.0150N
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0074.0150N
EAN / GTIN 4059245035007
Herstellernummer K0074.0150N
L-Nummer L31350 102595
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K0074.0350
Hinweis
  • Bei den Ausführungen K0074.0075 und K0074.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
  • Bei den Ausführungen K0074.0075N und K0074.0150N ist der Befestigungswinkel in Edelstahl nicht lieferbar.
Zubehör
  • K0098
  • K0100
  • K0101
  • K0102
  • K0103
  • K0106
  • K0107

Merkmal:

  • H: 53 mm
  • D: 5,5 mm
  • B: 28 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • PL Edelstahl: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 38 mm
  • L: 170 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 26 mm
  • Farbe Komponente: orange
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • L 1: 60 mm
  • B 1: 40 mm
  • B 2: 20 mm
  • Handkraft FH: 140
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 24
  • B 3: 6,2 mm
  • B 4: 22 mm
  • Haltekraft F 1: 1200 N
  • Spannkraft F 4: 1000 N
  • Haltekraft F 2: 2600 N
  • Spannkraft F 3: 400 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 90°
  • Öffnungswinkel Griff: 80°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • M=Andruckspindel: M6x50
  • C 1: 14 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb