• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, doppelt, gehärtet, für T-Nut, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K0042.1618
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K0042.1618
EAN / GTIN 4059245033089
Herstellernummer K0042.1618
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper, Spannsegmente Werkzeugstahl.
Ausführung
  • Grundkörper gehärtet.
  • Spannsegmente gehärtet (49-51 HRC) und brüniert.
  • Keilflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K0042.1214
Hinweis
  • Die Keilspanner doppelt eignen sich durch ihre kompakte Bauweise besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannungen. Durch die gehärteten und geschliffenen Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
  • Wahlweise können die entsprechenden Keilspanner in einer Rasterbohrung oder T-Nut befestigt werden. Durch Eindrehen der Zylinderschraube DIN 912 bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
  • Durch den Doppelkeil entsteht bei dieser Ausführung der sogenannte ″Niederzug-Effekt″.
Verschiebeweg bei Bestellnummer
  • K0042.12 = ±1,0 mm
  • K0042.16 = ±1,5 mm
Zeichnungshinweis
  • D) Zylinderschraube DIN 912
  • 1) Keilspanner
  • 2) Werkstück
  • 3) Fester Anschlag

Merkmal:

  • Material Komponente: Werkzeugstahl
  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Keilspanner
  • Oberfläche Komponente: gehärtet und brüniert
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet
  • Ausführung 1: doppelt
  • Ausführung 2: für T-Nut
  • Befestigungsart: T-Nut
  • B 1: 42 mm
  • D=Gewinde: M16X70
  • E: 5
  • A max.: 67 mm
  • Produkttyp: Niederzugspannung
  • C: 50
  • G: 18
  • A min.: 57 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 210 Nm
  • Anwendung: Rohteile
  • Spannkraft max.: 60 kN

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb