{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sorte | HB7130-2 | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | VS | |
| Stückzahl | 50 | |
| Schnitttiefe ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
| Vorschub f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 mm/min - 270 mm/min | |
| Inhalt | 250052 HB7130-2 | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 09T308 | |
| Eckenradius | 0,8 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | M | |
| Schnitttiefe ap min | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap max | 3.25 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | GG2904 09T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Herstellernummer | GG2904 09T308 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |