• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F12 Klemmhalter, Klemmhalter, Formstechen, 20 x 20 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: F12.2020.A16.15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F12.2020.A16.15
EAN / GTIN 4069769178623
Herstellernummer AYWN
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F12 Klemmhalter
Klemmhalter, Formstechen
20 x 20 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • b = 20,0 mm
  • Schraube = ASCC
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • L1 = 150,0 mm
  • Schraubendreher = T20R
  • h = 20,0 mm
  • b1 = 15,0 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb