• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn F12 Klemmhalter, Klemmhalter, Formstechen, 19,05 x 19,05 mm, L=150 mm

Artikel-Nr.: F12.0.750.S.A12.15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F12.0.750.S.A12.15
EAN / GTIN 4069769176773
Herstellernummer A4B3
L-Nummer L23830 106788
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn F12 Klemmhalter
Klemmhalter, Formstechen
19,05 x 19,05 mm, L=150 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ASCC
  • Schraubendreher = T20R
  • L2 = 35,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (Toleranz js14)
  • b1 = 11,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • b = 19,050 mm
  • h = 19,050 mm