• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, L2=53mm

Artikel-Nr.: F10.SB20.53-B IC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F10.SB20.53-B IC
EAN / GTIN 4069769176551
Herstellernummer A4N5
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
L2=53mm

Technische Parameter:

  • L2 = 53,0 mm
  • ØDh5 = 20,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • f = 7,75 mm
  • L = 60,5 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Prismen-Fixiersystem Variante = 1+3
  • Schraube = ATKH
  • Schraubendreher = T15F
  • Für Nutstoßaggregat = BENZ LinA 4.0/EWS P20