• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 1 - Torx T6

Artikel-Nr.: EX.106
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EX.106
EAN / GTIN 3148510257952
Herstellernummer EX.106
L-Nummer L60130 4855
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • A [mm]: 1,65
  • L [mm]: 25
  • Torx [Nr.]: T6
  • Gewicht in Gramm: 5

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb